エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317668
品番
EA991BL-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●直径:150mm●ノズル外径:15mm●ノズル長:97mm●全長:217mm●材質:ポリプロピレン●重量:56g
アズワン品番
65-3902-90