エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317677
品番
EA991BL-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●直径:90mm●ノズル外径:14mm●ノズル長:64mm●全長:136mm●材質:ポリプロピレン●重量:25g
アズワン品番
65-3902-88