樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●サイズ(mm):300×300×300(L)●耐荷重:約15t●重量(kg):18.0●ベルト長:800mm●材質:廃プラスチック●公差:±約5mm●ベルト幅:38mm 注文コード55317817 品番EA993DS-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,730
販売価格(税別)
34,300
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●サイズ(mm):300×300×300(L)●耐荷重:約15t●重量(kg):18.0●ベルト長:800mm●材質:廃プラスチック●公差:±約5mm●ベルト幅:38mm 材質樹脂 アズワン品番65-3903-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする