エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋(透明/10枚) EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
55317860
品番
EA995AD-297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●メーカー:日本サニパック●型番:C-4C●容量(L):45●サイズ(mm):650×800●厚み(mm):0.023●入数(枚):10●材質:LLDPE●収納に便利なコンパクト包装●しなやかな素材で結びやすい●収納や個人商店のゴミ出しに●マチなし
色
透明
アズワン品番
65-3903-70