滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55317948 品番 EA997RA-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●型番:MM-08●サイズ(mm):600×1800●厚さ:6mm●材質:PVC/ポリエステル●重量:1500g●色:グリーン アズワン品番65-3904-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする