エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 静電気対策マット・シート類
エスコの 静電マット
滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55317975
品番
EA997RA-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●型番:MM-05●サイズ(mm):600×900●厚さ:6mm●材質:PVC/ポリエステル●重量:750g●色:ブラック
アズワン品番
65-3904-17