疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55317984 品番EA997RB-181
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
RoHS2、REACH対応。ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干のバラツキがあります。温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。塩ビ不使用。防炎番号/E 2210135。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-939-645-0●用途:精密機械などを扱う工場などに●サイズ(mm):450×750●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):800●表面抵抗値:1.0×10^7〜1.3×10^9Ω●色:緑 アズワン品番65-3904-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする