BT LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大輝度:120lm●防水等級:IPX3●電池:単四乾電池 3本使用●連続点灯時間:約3時間 注文コード55318605 品番#202060
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。そのなかで、メートルねじのようにストレート形状になっているものを、管用平行ねじといいます。管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。

仕様●最大輝度:120lm●防水等級:IPX3●電池:単四乾電池 3本使用●連続点灯時間:約3時間 アズワン品番65-3908-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする