3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3909-33 注文コード55318675 品番3DM09
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアズワン品番13種類から選べます 他の種類を見る

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

仕様●サイズ:長さ/約14cm 幅/約12mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス 柄/アクリル樹脂●専用ケース付き アズワン品番65-3909-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする