超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。 脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。 アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。 100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
100vだから不安はありましたが大変よく使えました
100Vで溶接作業しています。半自動溶接機を購入しましたが鉄は良い感じで溶接できますがステンレスの溶接でどうしても溶け込みが難しいのでこちらを購入しました。 半自動に比べて難易度は高いですが溶け込みもバッチリで満足しています。結果的に鉄は半自動 ステンレスはこちらで溶接する事で使い分けしています。