L ストッパーゴム モノタロウ 55318918 L ストッパーゴム モノタロウ 55318918 L ストッパーゴム モノタロウ 55318918

ストッパーゴム

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55318918 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。

質量(g)141 材質ゴムSBR 適合車輪径(Φmm)150〜200 外径(Φmm)120 内径(Φmm)50 厚さ(mm)15 サイズL 用途キャスターのストッパーとして。
注意
※キャスターによっては対応しない場合があります。
※用途以外での使用はお止めください。
※同じ場所に長期間設置するとゴムの特性上床が変色する恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55318918 L 06545038 - ストッパーゴム モノタロウ ストッパーゴム モノタロウ 1個 779
欠品中
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
台車の積み上げ時
くまがい歯科クリニック 様

使わない台車を積み上げる際のストッパーとして使用。安価で便利。

対象商品:
55318893
2025-07-03
用途:
台車を停めて積載する際に使用
運輸・通信業

持っている台車にサイズが丁度いいので使用しています
使用しやすくリピーターです

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
シュレッダーのストッパーに
その他業種

新しく買ったシュレッダーの車輪にストッパーが無かったため、破砕ごみの処理のたびに動いてしまい、困っていました。
コレを前輪2個に装着したら、ピタっと止まりとっても助かりました!
切れ込みがあるので、重いシュレッダーを持ち上げずにセットできたのも、サイコーです。

対象商品:
55318884
2024-05-20
用途:
冷凍庫のキャスターに
DCフード研究所 様 (卸売・小売業)

今まで冷凍庫についてるキャスターのストッパーだけで止めていたのですが、どうしても動くので 今は助かってます。

対象商品:
55318893
2024-04-16
用途:
台車の輪留め
建設業・工事業

使いやすさを心配していましたが、だんだん柔らかくなり使いやすくなりました。
モノタロウさんのロゴ入りでたくさん宣伝しています(笑)

対象商品:
55318918
2024-06-10
用途:
仮置きの台車を動かないようにするために購入
運輸・通信業

台車のタイヤが大きくもう一回り大きいサイズがあれば便利

対象商品:
55318893
2023-08-04
用途:
台車のズレ止め
有限会社 ダイトク 様 (製造業)

重たい物を載せたまま設置できるのが良い。
切れ目が有るので。

対象商品:
55318893
2023-08-01
用途:
ソファーの固定
セブンイレブン 富士バイパス店 様 (サービス業)

モノタロウブランドでお手頃価格
何も遜色無く使用可能です。
色々なサイズがありますので使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする