EKI-2525-BE 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック) 55318954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2525-BE 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック) 55318954
EKI-2525-BE 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック) 55318954

非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台コネクタRJ45×5注文コード55318954品番EKI-2525-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ>
堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。
-----------------------------------------------------------------------------------
・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応)
・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適
・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加
・幅広い動作温度に対応
・DINレール取付可能
-----------------------------------------------------------------------------------
・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。
シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃
「I」:広温度帯対応 -40~75℃
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S)
「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。
-----------------------------------------------------------------------------------

ポート数5ポート制御機能全/半二重フロー制御対応取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応コネクタRJ45×5入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護インターフェイスイーサネットネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60ESD保護【イーサネット】4000 VDC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする