※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
モニターサイズ15.6インチ
注文コード55319243
品番FPM-215W-P4AE
この商品はモニターサイズ・内容量など9種類から選べます
他の種類を見る
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------