※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPM-221W-P1AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319277 FPM-221W-P1AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319277 FPM-221W-P1AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319277 FPM-221W-P1AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319277

タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 モニターサイズ21.5インチ 注文コード55319277 品番FPM-221W-P1AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥125,850
この商品はモニターサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

輝度250 モニターサイズ21.5インチ 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080【フルHD】 タッチパネル方式投影型静電容量方式 動作温度範囲(℃)0〜50
注意
※商品仕様の情報はデータシートに準拠します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55319277 FPM-221W-P1AE 55319259 FPM-221W-P4AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする