S2A2A1AC11010A ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業 55319356 S2A2A1AC11010A ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業 55319356

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000m) 注文コード 55319356 品番 S2A2A1AC11010A
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

ひも・糸種類 太さ(mm)0.523 クリアー 号数10 強度(kg)20 伸度(%)28〜33 結節強力(kg)16 用途漁業 釣糸 園芸
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする