クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 40枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 55319688 品番 ラ-GLB40LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット

ポケットタイプタテ差し 中紙あり ライトブルー サイズA4 質量(g)466 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×23×307 ポケット数40 最大収納枚数(枚)約300 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
書類の整理に

外側のプラスチックもしっかりしていて、中のフォルダもしっかりしています。中紙も付いているので、色々な用途に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする