クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15枚) 注文コード 55319934 品番 ラ-GLB720LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット

ライトブルー サイズA4 質量(g)362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×25×312 ポケット数15 最大収納枚数(枚)約300 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする