超抗菌 純銅シューホーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55320257 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

純銅シューホーンは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター)
純銅99.9%で製造しています。日本の職人が1本1本丁寧に製造しております。
携帯に便利な持ち運びサイズ。
銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。
銅特有の抗菌作用がありますので使用後は靴の中にいれるのをおすすめします。
・銅の効果について
天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。
銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。
あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。

用途靴を履く際にご使用ください。銅特有の抗菌作用がありますので靴を脱いでいる間は靴の中にいれるのをおすすめします。 材質銅99.9% 厚さ(mm)1.5 全長(mm)105 アズワン品番64-6314-22
注意
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※すべてのドアで使用できるわけではございません。
※製品の性質上、実用製品のため、打痕や傷がある場合がございますが、使用に差し支えはありませんのでご了承ください。
※使用の際、対象物の傷や故障に関しましては、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする