2608619172 X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320616

 

2608619172 X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320616
2608619172 X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320616

X-LOCK アルミナサンディングディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度#36
内容量1箱(50枚)注文コード55320616品番2608619172
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。粒度#36取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする