BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
ソフト(仕上げ)
ソフト(仕上げ)
ミディアム(中仕上げ)
ハード(粗仕上げ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55320668
品番
2608601714
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)
ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途
サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。
適合機種
X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー
セット内容
ラバーパット、X-LOCK クリップ
材質
耐熱性プラスチック
質量(g)
96
タイプ
ソフト(仕上げ)
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
アズワン品番
64-8358-76
適応
目の細かいディスク、60番以上の番手に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応