2608601715 X-LOCK ラバーパッド(クリップ付) BOSCH(ボッシュ) 55320677

 

2608601715 X-LOCK ラバーパッド(クリップ付) BOSCH(ボッシュ) 55320677
2608601715 X-LOCK ラバーパッド(クリップ付) BOSCH(ボッシュ) 55320677

X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプミディアム(中仕上げ)
内容量1個注文コード55320677品番2608601715
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)
ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。

用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダーセット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ材質耐熱性プラスチック質量(g)101タイプミディアム(中仕上げ)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-77適応中目のディスク、36番~80番の番手に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする