X-LOCK ドライスピードダイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)30 注文コード55320948 品番2608599033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は刃先径など9種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

外径(Φmm)125 刃先径(Φmm)30 有効長(mm)35 取付方式X-LOCK 用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。 アズワン品番64-8358-73
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする