BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の 磁器・ガラスドリル
X-LOCK ドライスピードダイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55320975
品番
2608599015
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
外径(Φmm)
125
刃先径(Φmm)
45
有効長(mm)
35
取付方式
X-LOCK
用途
タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。
アズワン品番
64-8358-67
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。