BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の 磁器・ガラスドリル
X-LOCK ドライスピードダイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
55
注文コード
55320984
品番
2608599017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
刃先径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
外径(Φmm)
125
刃先径(Φmm)
55
有効長(mm)
35
取付方式
X-LOCK
用途
タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。
アズワン品番
64-8358-68
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。