ハネウェル
ハネウェルの 墜落制止用器具
ハネウェルの ハーネス式 墜落制止用器具
エアーコアスタンダード フルハーネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55321194
品番
M1020218JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
サイズ
S
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)
140
材質
ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)
付属品
キャリーバッグ
色
黒/緑
脚部構造
V型
背タイプ
X型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
質量(g)
1800
反射板
無し
用途
建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
トラスコ品番
208-3084
アズワン品番
64-8602-86