油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400mL) 注文コード 55321219 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。

用途
塗料の希釈、ハケ洗いに。
アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。
種別ラッカー 乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60 主な用途コンクリート 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
注意
※ラッカー系塗料以外のうすめ液・ハケ洗いには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする