アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 床/コンクリート/道路用
アトムハウスペイントの 床/コンクリート
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
55321228
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途
塗料の希釈、ハケ洗いに。
アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。
種別
ラッカー
乾燥時間(分)
夏期:30、冬期:60
主な用途
コンクリート
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
注意
※ラッカー系塗料以外のうすめ液・ハケ洗いには使用できません。