メテックス
メテックスの ラジオ・ライト
EXELUXアコーディオンオンLEDライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55321246
品番
SZSAL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
シンプル&エレガントなデザイン、しかも機能的なインテリアライト。
伸ばすと点灯、畳むと消灯。
電球色・昼白色の自動切り換えも、常時点灯も可能。
USB充電で5〜6時間点灯。
付属品
吊下げ用マグネット、USB/microUSBケーブル
材質
木製合板、タイベック、磁石
質量(kg)
約0.17
サイズ(cm)
閉じた時:約10.2×10.2×3.4、広げた時:約10.2×10.2×28.0
定格出力(W)
2
機能
3モード:電球色/昼白色/交互点灯(電球色⇔昼白色)
使用電池
3.7V/1200mAh
保護機能
過充電保護回路付き
充電時間(時間)
約1〜2
アズワン品番
64-9722-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(時間)
約4〜5