画像準備中

オッセンベルグ スリムネックドイツ製伸縮杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55321867 品番 OSS-2
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年最新モデルです。耐荷重120キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。丈夫さの秘密はシャフトののりしろが長いから。伸縮式杖は直径の異なる2本のパイプがスライドする構造となっております。最も長く設定した場合、一般的な仕様ではパイプの重なるのりしろは3センチ〜6センチ程度なのに対しオッセンベルグは22センチもあります。これにより少々重くはなりますがとても丈夫なステッキとなりグラツキません。グリップ部分はソフトウレタン樹脂で出来ていて柔らかく、壁などに立てかけても滑り落ちません。グリップ部分上部の手の平の当たる部分を平たくして手の平にかかる荷重を分散させます。握った時に指が掛かる部分を細くしたスリムネック構造を採用。握りやすく、長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくい設計です。クッション性と滑りにくさを両立する接地面の直径が43ミリもある超大型杖先ゴムが装着されていています。シャフトにはザラザラとした触感のエンボス加工を施してあり表面の凹凸に光が当たるとキラキラ輝く高級感のある仕立てです。9段階の長さ調節機能が付いていて身長144センチ〜184センチの幅広い方に対応致します。

材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム ブラウン 質量(g)410 長さ(cm)75〜95 適応身長(cm)144〜184 アズワン品番64-4003-98 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径(上/下)(Φmm)20/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする