曜日別特売

楽スマスリーベース 超軽量3面式多点杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1本注文コード55321894品番R-102
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,980
販売価格(税別)非課税商品
19,980

重さ僅か320グラムの3面接地多点杖。手を放しても杖は自立します。グリップ、シャフトから先ゴムにいたるまで全て日本製です。軽さの秘密はグリップと台座部分に超軽量な新素材カルプPPを使用している事。軽いだけでは無く硬くて丈夫です。使い易さの気遣い満載。グリップ上部は幅広な平面にし、手の平に掛かる荷重を分散します。また指が掛かるシャフトとの接続部分を細くする事により長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくいスリムネック構造に致しました。接地面の最大幅が11.5センチの超コンパクト設計だから手狭な空間でも大活躍。またスタイリッシュなデザインだから室内用としては勿論、お出かけにも最適です。一般的な多点杖が4点式なのに対し本品は3面式、点では無く面で支えるから接地面積アップ。歩行時のグリップ力、安定感を格段に向上させました。8段階の長さ調節機能付きで身長128センチ~170センチの幅広い方に対応できます。SG試験合格品

材質グリップ:カルプPP、エラストマー・シャフト:アルミ合金・台座:カルプPP・杖先ゴム:合成ゴムレッド質量(g)320長さ(cm)67~88適応身長(cm)128~170アズワン品番64-4004-02RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)19/17
注意
※杖先ゴムの交換には別売りの楽スマスリーベース交換用杖先ゴムの購入が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする