曜日別特売
- 防水不織布自動車カバー 結一産業 55322007

- 防水不織布自動車カバー 結一産業 55322007
- 防水不織布自動車カバー 結一産業 55322007

防水不織布自動車カバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)3900×6800
内容量1枚注文コード55322007品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

両サイドの紐を結んでがっちり固定!
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに
駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る
センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。

用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止材質不織布寸法(mm)3900×6800サイズL
注意
※購入前にサイズをご確認ください。
※鋭利なものには使用しないでください。
※強い引っぱりには破れる恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55322007
2023-08-04
用途: 屋外駐車の雨
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐに破れます。生地をもっと違うものにしてほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 55322007
2022-09-13
用途: 冬季の花粉付着防止
製造業

布製のしつかりした自動車カバーを使用してますが、冬場の花粉シーズンに布製は付着しますので、付着しない本製品を購入して、1月から7月まで使用しておりましたが7月には敗れて廃棄しました。花粉シーズン用でしたが、軽くて使いやすかったので7月まで使用してしまったのが失敗でした。花粉用でしたので5月に終了していればもう一年持ったと思います。来年購入したら、花粉シーズンのみの使用で2年使いたいと思います。

対象商品 : 55322016
2021-06-24
用途: 塗装作業時

他社同等品を使っていましたが、安価だったので購入。
遜色ありません。固定紐もしっかり効いています。
防水のレベルはあくまでも簡易的な感じです

対象商品 : 55322007
2021-09-28
用途: 塗装作業時に使用
建設業・工事業

塗装工事作業時に使用してます。思ったよりしっかりした作りでした。雨にも対応できるというので安心です

対象商品 : 55322007
2021-05-30
用途: ホコリよけ

屋根のある車庫で埃よけの使い捨てカバーとして、通常の不織布タイプを利用していましたが、たまに風雨にさらされるため、1年くらいで破れてました。この防水タイプは対候性が高いことを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 55322007
2021-06-29
用途: 屋外駐車の雨、埃除け
製造業

防水コーティングしてあるとの事で屋外用で購入しましたが、約2ヵ月程度で劣化して、ボロボロになります。
短期の一時凌ぎ程度です。
もう少し、耐久性が有れば良いのですが…
せめて半年とか。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする