ステンY型皮すき

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 55322034 品番 301712 2090
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

鋭い刃先と斧のような強靭さを実現
従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群
刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき

用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー 刃幅(mm)90 刃厚(mm)2 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※こどもの手の届かないところに保管してください。
※先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
※下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55322025
2023-05-21
用途:
自動車整備業
大谷モータース 様

たぶん4本くらい購入していると思います。
なぜか簡単に刃先が欠けてしまうからの再度購入です。
ただ使い勝手が良いので今度は欠けないように丁寧に使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする