請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50組×5冊) 注文コード55322743 品番33Kウ-322NX5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。

サイズB6 質量(g)729 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×40 行数12行

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55322743
2025-11-16
用途:
お客様への請求書
美肌改善サロン4C. 様 (サービス業)

1番これが解りやすくて使いやすい。
まとめて安く買えるのも良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする