A4 硬質カードケース 10枚パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード55322874 品番99Kクケ-3014NX10
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。
丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。

サイズA4 質量(g)826 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55322874
2024-09-09
用途:
書類掲示用

見ながら作業する書類を掲示する為に使用しています。変更があった際は中身の書類の訂正をして掲示できるので、長期的に使用できるのでコスパが良いと思います。
新たに作成する際は枚数を使用するので、10枚セットはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする