S2フ-A4S-GX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 55323127 S2フ-A4S-GX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 55323127 S2フ-A4S-GX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 55323127 S2フ-A4S-GX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 55323127 S2フ-A4S-GX10 S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ 55323127

S2フラットファイル A4タテ 10冊パック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 55323127 品番 S2フ-A4S-GX10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。

グリーン購入法適合 サイズA4-S 質量(g)581 収納枚数150枚/冊 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×17×315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
情報管理
医療・福祉・介護関連業

すぐに届きびっくりしました。
日常的高頻度で使うものは、いつ必要になるかわからず、突然大量に使用することもあり、補充スピードが高い上に、安価なのは大変助かります。

2024-03-23
用途:
書類を閉じてお客様にお渡しする
自由業 様 (サービス業)

紙のフラットファイルが価格を抑えて購入出来て良かったです。

対象商品:
55323127
2023-06-29
用途:
経理資料の保管に
卸売・小売業

経理資料の保管に使用しています。
10冊あるので、項目ごとに閉じてちょうどいい量。
また来年は違う色にして一目で期が分かるようにします♪

対象商品:
53569819
2022-10-07
用途:
消防設備点検時
その他業種

色が好きです。

ファイルの外側が汚れが付きづらく、角がつぶれにくくなると嬉しいです。

対象商品:
55323127
2022-12-07
用途:
資料の作成
製造業

いつも使用しており、品質に変化なく、問題なく使用できました。

対象商品:
55323145
2022-12-31
用途:
書類の整理
株式会社studio note 様 (サービス業)

今回のファイルは以前使用していたものより色が薄いように思いますが、仕様が変わったのでしょうか、それとも注文する型番が違っていたのでしょうか、少し残念です。

対象商品:
53569819
2021-11-08
用途:
事務作業時
三和工業有限会社 様 (建設業・工事業)

土木事務にファイルをたくさん使用します。
お安くて助かりますし、使用感も良いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする