コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
S2フラットファイル A4-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3冊)
注文コード
55323136
品番
S2フ-A4S-GX3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。
色
緑
サイズ
A4-S
質量(g)
178
収納枚数
150枚/冊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×11×310
グリーン購入法
適合