S2フラットファイル 統一伝票 青

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード55323179 品番S2フ-B41/3E-BX3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きの統一伝票サイズのフラットファイル3冊パックです。

サイズ統一伝票 質量(g)97 収納枚数150枚/冊 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×345 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55323179
2024-03-21
用途:
会社用
製造業

最初にバラを購入してしまい、3セットのこちらの商品の方が安くてよかったです。他の色のセットもあればなおいいです。

対象商品:
55323179
2022-03-14
用途:
事務作業
鉱業

配送伝票を以前は貼り付けていたが面倒なのでこちらに統一した。大体ははいるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする