S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード55323188 品番S2フ-B5S-PX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル10冊パックです。

サイズB5-S 質量(g)456 収納枚数150枚/冊 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×17×275 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
書類整理
卸売・小売業

近所のホームセンターにはB5 10冊パックがないのでとても助かります。

対象商品:
55323188
2022-02-17
用途:
書類整理

信頼できるメーカー製で不満はありません。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする