簡易型フェイスシールド 替レンズ FS-829用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード55323267 品番替レンズ FS-829用
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。
医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。
上からの飛沫もガード
上部のバイザーが、上からの飛沫もしっかりガードします。
顔あたりやわらか
厚めのスポンジを装備し、顔あたりをよくしました。
伸縮性のあるベルト
伸縮性のあるゴムベルトで幅広いサイズの頭にフィットします。
側面もしっかりガード
側面もしっかりガードする形状で、顔全体を保護します。
軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。

仕様メガネ・マスク併用可 セット内容バイザー+シールド 質量(g)55(バイザー+シールド) 材質(シールド)ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×302×0.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする