リズム
リズムの 時計
リズムの 置き時計
クオーツ目覚時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55323398
品番
8RA648SR03
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
クーオツ目覚時計。電子音ベル音切替や音量調節など機能性にこだわった時計です。
付属品
お試し用マンガン乾電池
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
139×142×80
色
03白
質量(g)
320
表示方式
アナログ
機能
音量(大・小)切替式、電子音・ベル音切替式、電子音アラーム(4段階小<大)、ライト、スヌーズ(AUTOSTOP)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2