クオーツ目覚時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55323407 品番8RE679SR13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クーオツ目覚時計。文字板全面発光の機能を搭載。

付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書 材質プラスチック枠 寸法(mm)124×120×75 13ピンクゴールド(白) 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露しないこと) 精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5〜35℃のときの) 表示方式アナログ 機能防滴防塵機能なし 照明LED 使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個 電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合) アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音 オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止 スヌーズアラーム音が約5分間一時停止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする