曜日別特売
- カレーマルシェ 中辛 ハウス食品 55323678

カレーマルシェ 中辛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(180g×10個)注文コード55323678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

牛肉とたっぷりのマッシュルームを、コクのあるまろやかな味わいのソースで煮込みました。ブイヨンと生クリーム等の乳製品の味わいが生きている本格欧風カレーです。電子レンジ調理に対応したパウチなので、箱のまま温めるだけで簡単に調理することができます。

種類レトルト食品カロリー(kcal)183原材料マッシュルーム、牛肉、牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖、チャツネ、みそ、カレーパウダー、バターミルクパウダー、ウスターソース、トマトペースト、生クリーム、ソテーオニオン、食塩、ホワイトルウ、ガーリックペースト、チキンブイヨン、でんぷん、香辛料、たん白加水分解物、酵母エキス加工品/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、乳化剤、香料、酸味料、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご栄養成分(1人分・200g)たんぱく質:7.4g、脂質:9.2g、炭水化物:17.7g、食塩相当量:2.7g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする