機能
ノイズキャンセル。マルチチャンネル待ち受け、CUE、Bluetooth、2つのプログラムキー、音声案内(CHガイダンス) 、セカンダリPTT、バイブレータ着信
、VOX/セミVOX、非常時自動通報(マンダウン機能、ローンワーカー機能)、送信/受信イコライザー 512通りのUC(ユーザーコード:000-511)設定によるグループ分け、32767通りの高度な秘話、選択呼出し、送信出力設定 (5W/2.5W/1W)、ワンタッチVOL、クイックアンサーなど
電池寿命(時間)
SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)
SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)
SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME〜351.38125
上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875〜351.19375(モニターのみ可)
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)
種類デジタル簡易無線登録局
定格電圧(V)DC7.4±10%
本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)
チャンネル数30
通信方式単信プレストーク式
防塵防水性能IP68
送信出力5W/2.5W/TW
アズワン品番64-8693-73
受信感度-2dBμV以下(BER=1%)
変調方式4億FSK
動作温度範囲(℃)-20〜+60
電波型式FIC/F1D/FIE/FIF
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)
低周波出力800mW以上(10%歪時)