登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能ノイズキャンセル。マルチチャンネル待ち受け、CUE、2つのプログラムキー、音声案内(CHガイダンス) 、セカンダリPTT、バイブレータ着信、VOX/セミVOX、非常時自動通報(マンダウン機能、ローンワーカー機能)、送信/受信イコライザー 512通りのUC(ユーザーコード:000-511)設定によるグループ分け、32767通りの高度な秘話、選択呼出し、送信出力設定 (5W/2.5W/1W)、ワンタッチVOL、クイックアンサーなど 注文コード55323809 品番SR730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作

機能
ノイズキャンセル。マルチチャンネル待ち受け、CUE、2つのプログラムキー、音声案内(CHガイダンス) 、セカンダリPTT、バイブレータ着信
、VOX/セミVOX、非常時自動通報(マンダウン機能、ローンワーカー機能)、送信/受信イコライザー 512通りのUC(ユーザーコード:000-511)設定によるグループ分け、32767通りの高度な秘話、選択呼出し、送信出力設定 (5W/2.5W/1W)、ワンタッチVOL、クイックアンサーなど
電池寿命(時間)
SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)
SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)
SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME〜351.38125
上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875〜351.19375(モニターのみ可)
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21) 種類デジタル簡易無線登録局 定格電圧(V)DC7.4±10% 本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む) チャンネル数30 通信方式単信プレストーク式 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2.5W/TW アズワン品番64-8693-72 受信感度-2dBμV以下(BER=1%) 変調方式4億FSK 動作温度範囲(℃)-20〜+60 電波型式FIC/F1D/FIE/FIF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず) 低周波出力800mW以上(10%歪時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする