MK2TG63-20LN ロータリクランプシリンダ MK2TG SMC 55324324

ロータリクランプシリンダ MK2TG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(N) アーム付注文コード55324324品番MK2TG63-20LN
参考基準価格(税別)¥50,660販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クランプストローク(mm)20ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)シリンダポート管接続口径(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする