デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55327108 品番ARMSLMBARDUO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。デスククランプまたはグロメット穴の設置オプションから選べ、スペースを有効に使いながら様々なオフィス環境でエルゴノミクスに対応します。
<デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、ワンタッチで高さ調節が可能です。単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。
<最適なビュー角度>スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、クロスバーの長さにそって横方向に動かせるようになっています。
<柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。
<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする