USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55327187 品番CDP2DPHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。
<携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。
<驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。
<MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

長さ(mm)205 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)48 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 製品幅(mm)62 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort、HDMI 変換タイプメス - オス
注意
このアダプタは、シングルディスプレイのみ対応しています。DisplayPortおよびHDMIビデオを同時に出力することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする