RCAコンポジット/S端子-HDMI 変換アダプタコンバータ オーディオ出力対応 720p NTSC/PAL入力 Mac/Windows対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55327248 品番VID2HDCON2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Sビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータ。Sビデオまたはアナログコンポジット機器をHDMIモニタやTVに接続し、RCA L/R音声にも対応するソリューションです。
<設定と使い方が簡単なコンバータ>コンパクトなSビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータは、OCD(オンスクリーンディスプレイ)メニューと切り替えスイッチで設定とビデオ出力選択が簡単にできるようになっています。プラグアンドプレイで手軽に導入できる製品です。
<アップグレードコストの回避>このHDMIアップスケーラーは、NTSCおよびPALシステムの両方と互換性があり、最大で720pの出力解像度に対応します。様々なディスプレイで問題なく使用可能です。このアナログ-HDMIコンバータにより、HDMIディスプレイ(モニタ)で旧型の機器(ビデオカメラ、DVDプレーヤなど)を継続して使用できるようになります。機器をアップグレードするコストが要らず、会議室での使用や医療イメージングなどの用途に最適です。また、昔のホームビデオをHD対応のディスプレイやテレビで楽しみたい場合にも便利です。
<音声サポート>このAV(オーディオビデオ)コンバータは、音声とビデオ入力をひとつのHDMI出力にまとめるRCA L/R音声接続機能を内蔵しています。出力を行うディスプレイに音声専用のケーブルを接続する手間がありません。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

長さ(mm)15.4 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)251 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10〜85 入力【AV】オーディオRCA、コンポジット、S-Video 保存温度(℃)-10〜80 製品幅(mm)75 動作温度(℃)0〜45 対応解像度HDMI: 1280×720(720p)@60Hz メス形状HDMI[19ピン]、RCA、コンポジット端子(1×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン] コネクタタイプHDMI [19ピン]、RCA×2、コンポジット端子(1 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする