グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
A型バリケード用吊り下げ標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55327336
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途
現場の規制や注意喚起に
材質
エコボード
質量(g)
140
取付け方法
吊下げ式
表示内容
型枠支保工組立解体作業中 立入禁止
面板寸法(W×H)(mm)
900×220
注意
※他社製のバリケードには付けられない可能性があります。図面の穴位置で取り付け可能かを確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【グリーンクロス】吊り下げ標識
参考になった