消毒スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(130mL) 注文コード 55327668 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

多過ぎず少な過ぎず、持ち運びに便利な丁度良いサイズ

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分精製水、無水エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、アラントイン、窒素 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×182 用法用時、適量を手指・皮膚に塗布する 有効成分100mL中ベンザルコニウム塩化物0.05g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
訪問時の消毒に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まではドラッグストアで購入しておりました。
取り扱いを止めてしまい困っておりましたが御社での取り扱いがあって
とても助かっております。
手荒れなく使える小型の消毒用スプレーなので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする